{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,8 mm | |
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Rukoväť | Dvojzložkový plášť rukoväte | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC) | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | svetlý | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 700445 200 | |
EAN/GTIN | 4045197882332 | |
Číslo výrobcu | 700445 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Silové kombinované kliešte, lesklé, s 2 komponentnými rukoväťami, Celková dĺžka: 200mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
975 kus/y s okamžitým dodaním
17,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
21,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
380 kus/y s okamžitým dodaním
14,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie | nie |
Celková dĺžka | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Rukoväť | Dvojzložkový plášť rukoväte | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | Dvojzložkový plášť rukoväte |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC) |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Povrch | svetlý | chrómovaná | svetlý |
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |