Silové kombinované kliešte, chrómované, s opláštenou rukoväťou 225

Č. pol.: 700400 225
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 225 mm
    Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ 3 mm
    Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ 2,5 mm
    Norma DIN ISO 5746
    Rukoväť Viaczložkový plášť
    Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
    Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
    Povrch chrómovaná
    bez iskier nie
    Druh produktu Multifunkčné kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 700400 225
    EAN/GTIN 4003773010005
    Číslo výrobcu 02 05 225

    Popis

    Prevedenie:

    Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.
    Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

    Norma:

    DIN ISO 5746.

    Materiál:

    Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka