{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,8 mm | |
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC) | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 700400 200 | |
EAN/GTIN | 4003773043089 | |
Číslo výrobcu | 02 05 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Silové kombinované kliešte, chrómované, s opláštenou rukoväťou 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním
30,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
22,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC) |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,8 | 2,8 |
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ | 2,2 | 2,2 |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | Špeciálna nástrojová oceľ |