{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 180 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC) | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 700400 180 | |
EAN/GTIN | 4003773043072 | |
Číslo výrobcu | 02 05 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Silové kombinované kliešte, chrómované, s opláštenou rukoväťou 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
252 kus/y s okamžitým dodaním
28,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
187 kus/y s okamžitým dodaním
20,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC) |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | Špeciálna nástrojová oceľ |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |