{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,8 mm | |
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC) | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 700340 200 | |
EAN/GTIN | 4045197416933 | |
Číslo výrobcu | 700340 200 |