Plochý sekáč B.24 mm D.200 mm

Č. pol.: 70020005
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
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 70020005
EAN/GTIN 4018754040360
Číslo výrobcu 70020005
Číslo L L60010 1260

Popis

Popis:

  • DIN 6453
  • plochý ovál
  • Chrom vanadium, stříbrná lakovaná

Charakteristika:

  • Výška mm (h): min. 13 mm
  • Délka [mm): min. 200 mm
  • Hmotnost: 379 g
  • Šířka mm (b): min. 23 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka