Súprava klieští na poistné krúžky 20 dielna na vnútorné a vonkajšie krúžky pre vnútorné a vonkajšie krúžky

Č. pol.: 700170
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie klieští na poistné krúžky: vnútorný krúžok šikmý; vonkajší krúžok šikmý; vnútorný krúžok rovný; vonkajší krúžok rovný

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Počet klieští 2
    Použitie klieští na poistné krúžky vnútorný krúžok šikmý; vonkajší krúžok šikmý; vnútorný krúžok rovný; vonkajší krúžok rovný
    Norma DIN 5256 C a D; DIN 5254 A a B
    pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
    pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
    ⌀ hrotov vnútorných klieští na poistné krúžky 0,9; 1,3; 1,8 mm
    ⌀ hrotov vonkajších klieští na poistné krúžky 0,9; 1,3; 1,8 mm
    celková maximálna dĺžka vnútorných klieští na poistné krúžky 180 mm
    celková maximálna dĺžka vonkajších klieští na poistné krúžky 180 mm
    Skladovanie v Plastový box
    Hrot vymeniteľný Áno
    Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 700170
    EAN/GTIN 3148515415005
    Číslo výrobcu 470

    Popis

    Prevedenie:

    Kovaná rukoväť a kĺbová časť, vymeniteľné hroty (upínacia skrutka). Chrómované kliešte, rukoväte potiahnuté plastom. S otváracou pružinou a plynule nastaviteľným obmedzením otvárania.

    Norma:

    DIN 5256 C a D − na vnútorné poistné krúžky.
    DIN 5254 A a B − na vonkajšie poistné krúžky.

    Rozsah dodávky:

    1 kliešte na poistné krúžky na vnútorné a vonkajšie krúžky s 9 pármi vymeniteľných hrotov (po 3 pároch priamych, zalomených v uhle 45°a 90°).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka