{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet klieští | 4 | |
Použite kliešte na poistné krúžky | vonkajší krúžok rovný | |
Štandard | DIN 5254 A | |
Pre vonkajší poistný krúžok⌀ | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm | |
Top⌀ | 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm | |
Maximálna celková dĺžka | 135; 135; 180; 225 mm | |
Typ výrobku | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 700145 4 | |
EAN/GTIN | 4045197492746 | |
Číslo výrobcu | 700145 4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
4-dielna sada klieští na poistné krúžky pre vonkajšie krúžky, Počet klieští: 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
50,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
240 kus/y s okamžitým dodaním
60,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet klieští | 4 | 4 |
Maximálna celková dĺžka | 135; 135; 180; 225 mm | 140; 140; 185; 230 mm |
Štandard | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Top⌀ | 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm |
Použite kliešte na poistné krúžky | vonkajší krúžok rovný | vonkajší krúžok rovný |
Pre vonkajší poistný krúžok⌀ | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm |
Typ výrobku | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |