Súprava plochých zaoblených klieští dlhé prevedenie 3-dielne 3

Č. pol.: 700115 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 488 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet klieští Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Počet klieští 3
    Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 700115 3
    EAN/GTIN 4045197347732
    Číslo výrobcu 700115 3

    Popis

    Prevedenie:

    Pevné kliešte z chróm-vanádiovej ocele, poniklované. Dvojitý plastový kryt na dobré uchopenie, čeľuste sú zvnútra vrúbkované.

    Použitie:

    Uchytenie a montáž hlboko uložených alebo ťažko prístupných dielov.

    Rozsah dodávky:

    1 ploché zaoblené kliešte, rovné: 280 mm
    1 ploché zaoblené kliešte, zalomené o 45°: 280 mm
    1 kliešte pre mechanikov (sťahovacie kliešte na zástrčky zapaľovacích sviečok): 280 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka