Scotch-Brite™ Production Hand Pad 8447, 152 mm x 228 mm, A VFN

Č. pol.: 7000120942
  • Minimálne množstvo objednávky 60 kusov
  • Kroky objednávky: 60 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsna špongia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000120942
EAN/GTIN 50048011240379
Číslo výrobcu 7000120942
Číslo L L51710 1281

Popis

Prevedenie:

Celková délka 22,86 cm
Celková šířka: 15.24 cm

Popis:

Ruční podložka Scotch-Brite™ Production 8447 je vyrobena z netkaných vláken a minerálního oxidu hlinitého, který zajišťuje nejkonzistentnější povrchovou úpravu. Při čištění a přípravě povrchů používejte naše všestranné podložky 8447 ručně s ručním blokem pro rovnoměrné obrušování.

Charakteristika:

Přizpůsobivá tkanina pro těžko přístupná místa a rohy
Méně agresivní
Univerzální, buď ručně, nebo pomocí podložky na ruce

Poznámka:

Use for pre-paint scuffing, finishing, contour finishing, blending and cleaning

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.