Scotch-Brite™ EXL Lisovaný kompaktníDisc Pad opěrný talíř , 101,6 mm x 12,7 mm x 6 mm, 2S FIN

Č. pol.: 7000120678
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Druh produktu Brúsne rúno

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000120678
    EAN/GTIN 50048011137402
    Číslo výrobcu 7000120678
    Číslo L L51710 974

    Popis

    Prevedenie:

    Vícevrstvá konstrukce z lisovaného vláknového rouna
    Pro karoserii a interiér, rovněž na těžce přístupných místech.
    Univerzálně použitelné pro odstraňování otřepů a dokončování na všech materiálech
    Snadné obrábění nejmenších poloměrů a obrysů
    Extrémně odolná a vysoká pevnost hrany

    Popis:

    Netkaná textilie Scotch-Brite™ ″EXL″ je k dispozici v široké škále tvrdostí a jemností a je ideální pro různé aplikace od odstraňování otřepů až po lesklou povrchovou úpravu.

    Charakteristika:

    Použití u ručně vedených strojů.

    Poznámka:

    Odstraňování otřepů a dokončování na všech materiálech
    Univerzální použití

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka