3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 8925, stříbrný, 25,4 mm x 100 m

Č. pol.: 7000116851
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 7000116851
EAN/GTIN 50051131886075
Číslo výrobcu 7000116851

Popis

Prevedenie:

Reflexní tkanina zlepšuje viditelnost uživatele v noci nebo za špatné viditelnosti
Velmi dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.
Celková délka 100 m
Celková šířka: 25.4 mm

Popis:

Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 8925 je určen pro vysoce odolné oděvy s vysokou viditelností, jako jsou pracovní oděvy a pracovní pomůcky.

Charakteristika:

Vhodné pro použití na citlivých tkaninách, které lze pouze chemicky čistit
Bez toxických látek dleOEKO-TEX® Standard 100

Poznámka:

Pro silně namáhané šroubové spoje.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka