3M™ ATG lepicí fólie 969, průhledná, 19 mm x 16,5 m, 0,13 mm

Č. pol.: 7000116653
  • Minimálne množstvo objednávky 48 kusov
  • Kroky objednávky: 48 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000116653
EAN/GTIN 05010027131200
Číslo výrobcu 7000116653

Popis

Prevedenie:

Odpor vůči vnějším tokům
Rychlé a snadné zpracování systémem ATG
Celková délka 165 m
Celková šířka: 19 mm
Velmi vysoká teplota a odolnost proti UV záření

Popis:

Lepicí fólie bez nosiče s transparentní lepicí fólií, velmi vysokou okamžitou přilnavostí a dobrou přilnavostí k nízkoenergetickým materiálům pro mírně drsné nebo strukturované povrchy.

Charakteristika:

Odpor vůči vnějším tokům// odpor vůči vnějším tokům
Rychlé a snadné zpracování systémem ATG// Rychlé a snadné zpracování systémem ATG
Dobrá pevnost ve smyku// dobrá pevnost ve smyku
Velmi dobrá chemická odolnost/ velmi dobrá chemická odolnost
Velmi vysoká teplota a odolnost proti UV záření// velmi vysoká teplota a odolnost proti UV záření

Poznámka:

Pro lepení plastových a dřevěných pásů ve skříních
Používá se pro sestavení displejů POS
Pro zavření složek s prokluzem
Pro lepení passeuttouts na fotorámečky a knižní obálky
Pro svářecí papír a film
Obecné spojovací prvky
Připojte propagační předměty a plakáty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka