3M™ ATG lepicí fólie 926, průhledná, 12 mm x 33 m, 0,13 mm

Č. pol.: 7000116644
  • Minimálne množstvo objednávky 72 kusov
  • Kroky objednávky: 72 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000116644
EAN/GTIN 05010027728561
Číslo výrobcu 7000116644

Popis

Prevedenie:

969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Modifikované akrylátové lepidlo
Celková délka 33 m
Celková šířka: 12 mm
Velmi vysoká teplota a odolnost proti UV záření

Popis:

Lepicí fólie bez podkladu s průhlednou lepicí fólií a velmi vysokou lepicí silou i na nízkoenergetické materiály. Extrémně vysoká teplotní odolnost, velmi dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a UV záření.

Charakteristika:

Dobrá pevnost ve smyku
Velmi dobrá chemická odolnost

Poznámka:

Lepení předních panelů, emblémů, značek a stupnic
Nízkoenergetické materiály

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka