3M™ Repulpovatelný spojovací systém 9990N, modrý, 50 mm x 33 m, 0,09 mm

Č. pol.: 7000116528
  • Minimálne množstvo objednávky 8 kusov
  • Kroky objednávky: 8 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000116528
EAN/GTIN 05010027833357
Číslo výrobcu 7000116528

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Modrá
Výběr různých oddělujících sil
Celková délka 33 m
Celková šířka: 50 mm
Ideální pro použití na studené role papíru

Popis:

Naše pásky SLFS jsou speciálně vyvinuty pro letmou výměnuDisc Pad opěrný talířů v hlubotisku a ofsetovém tisku. Při vysokých rychlostech, a to i na problematických a studených površích papíru, dosáhnete nejvyšší spolehlivosti spojování. S hliníkovým senzorem a bez něj.

Charakteristika:

Hliníková vrstva pro detekci senzoru// určená pro přímé lety
Výběr různých sil uvolnění // snadno odnímatelné papírové vložky
Vysoká teplotní odolnost (pec) / / metalizovaná vrstva pro automatickou detekci senzor a spoje
Optimální lepidlo i na problematických površích
Široký teplotní rozsah
Pro maximální rychlost
Málo vysychá i v zimě

Poznámka:

Určeno pro změnu role v tisku novin při nízkých teplotách a vlhkosti.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka