3M™ Repulpovatelný spojovací systém 9993, stříbrný, 50 mm x 33 m, 0,07 mm

Č. pol.: 7000116511
  • Minimálne množstvo objednávky 8 kusov
  • Kroky objednávky: 8 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000116511
EAN/GTIN 05010027825833
Číslo výrobcu 7000116511

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Stříbrná
Optimální lepidlo i na problematických površích
Ideální pro použití na studené role papíru
Celková šířka: 50 mm
Pro maximální rychlost

Popis:

Naše pásky SLFS jsou speciálně vyvinuty pro letmou výměnuDisc Pad opěrný talířů v hlubotisku a ofsetovém tisku. Při vysokých rychlostech, a to i na problematických a studených površích papíru, dosáhnete nejvyšší spolehlivosti spojování. S hliníkovým senzorem a bez něj.

Charakteristika:

Výběr různých separačních sil// dobrý teplotní odpor
Vysoká počáteční přilnavost// optimální lepidlo i na problematických površích
Ideální pro použití na studené papírové role//ve vodě dispergovatelné podle TAPPI UM-213 (A)
Široký teplotní rozsah
Málo vysychá i v zimě

Poznámka:

Určeno pro změnu role v tisku novin při nízkých teplotách a vlhkosti.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka