3M™ Repulpable Flying Splice Tape 906W, bílá, 50 mm x 50 m, 0,08 mm

Č. pol.: 7000116480
  • Minimálne množstvo objednávky 18 kusov
  • Kroky objednávky: 18 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000116480
    EAN/GTIN 05010027107175
    Číslo výrobcu 7000116480
    Číslo L L01310 764

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Bílá
    Minimální riziko krvácení
    Celková délka 50 m
    Celková šířka: 50 mm
    Nízké vysychání, dokonce i nízká vlhkost

    Popis:

    Náš široký sortiment oboustranných vodou ředitelných lepicích pásek je určen pro různé aplikace. Důraz je kladen na překrývání, počáteční a konečné spojování a také na změnu letového návinu ″zick-zack″. Všechny oboustranné pásky mají velmi vysokou počáteční přilnavost, velmi dobrou pevnost ve smyku a vysokou teplotní odolnost.

    Charakteristika:

    lepidlo s vysokou přilnavostí a vysokou pevností ve smyku pro nepřetržité lepení a lepení na jádro role // vysokou teplotní odolnost
    100% opakovatelná – žádné oddělení odpadu od spojů: Splňuje nebo překračuje TAPPI UM-213, postup A// minimální riziko krvácení
    Splňuje požadavky nařízení o nepřímých potravinářských přídatných látkách, jak je popsáno v 21 CFR 176,170 a 21 CFR 176,180// Optimal lepidlo pro širokou škálu papírů a gramáží
    Vynikající tepelná odolnost až do 204 °C// voda dispergovatelná podle TAPPI UM-213 (A)

    Poznámka:

    oboustranná lepicí páska pro létající naviják změnit “cik-cak” na potahovací stroj. lepící páska má vysokou počáteční pevnost lepidla a velmi dobrou pevnost ve smyku

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka