3M™ 4032 Dvojitě potažená uretanová pěnová

Č. pol.: 7000116024
  • Minimálne množstvo objednávky 60 kusov
  • Kroky objednávky: 60 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000116024
EAN/GTIN 53134375051045
Číslo výrobcu 7000116024
Číslo L L01310 18

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Téměř bílá
Pěna s trvalým účinkem pro upevnění ve vnitřních prostorách
Celková délka 66 m
Celková šířka: 19 mm
Pěna tlumí a zabraňuje vibracím

Popis:

Oboustranná lepicí z PU pěny tvořená polyuretanovou pěnou s otevřenými buňkami a akrylovým lepidlem. Je ideální k trvalému upevnění nebo montáži součástí interiéru, jako jsou držáky, háčky, nápisy, zrcadla, rámy, lišty, emblémy, obložení, displeje, dekorativní díly atd. Otevřené buňky těchto výrobků umožňují cirkulaci vzduchu, plynů a vlhkosti. Ideální v aplikacích, kde se vyžaduje vysoká pevnost ve smyku, odolnost vůči teplotám, stárnutí a rozpouštědlům.

Charakteristika:

Odolná pěna je ideální pro vnitřní montáž, lepení a upevnění// Vysoká pevnost ve smyku na kovy a plasty s vysokou povrchovou energií; ideální pro lepení, upevnění a montáž// Vysoká pevnost ve smyku na kovy a plasty s vysokou povrchovou energií; ideální pro lepení, upevnění a montáž
Pružný nosič z uretanové pěny s otevřenými buňkami tlumí a zabraňuje vibracím/ pěnovým páskám pro odolné vnitřní fixace/ pěnovou pásku pro odolné vnitřní fixace
Barva Bílá poskytuje čistý vzhled// Barva Bílá dává čistý vzhled// poskytuje dobrou izolaci
Vysoká teplotní odolnost a pevnost ve smyku na kovech a plastech// ideální pro lepení, upevnění a montáž// ideální pro lepení, upevnění a montáž
Pružná polyuretanová pěna// pěna s otevřenými buňkami tlumí a zabraňuje vibracím// pěnovým tlumičům a zabraňuje vibracím
Navrženo pro vnitřní použití// konstrukce s otevřenými buňkami podporuje chlazení součástí// konstrukce s otevřenými buňkami podporuje chlazení součástí
Vhodné pro měkké PVC// vhodné pro měkké PVC

Poznámka:

Pro montáž zrcátek
Pro montáž nápisů a štítků
Pro lepení akustických panelů na stěny
Pro upevnění dávkovačů a osvěžovačů vzduchu
Pro montáž kabelových kanálů na stěny
Používá se pro připevnění držáků ke stěnám
Pro upevnění chráničů hran

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka