3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4032, bílá, 25 mm x 66 m, 0,8 mm

Č. pol.: 7000116021
  • Minimálne množstvo objednávky 9 kusov
  • Kroky objednávky: 9 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000116021
EAN/GTIN 53134375049905
Číslo výrobcu 7000116021

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Vyrobeno z otevřené polyuretanové pěny s akrylátovým lepidlem
Celková délka 66 m
Celková šířka: 25 mm
Vysoká okamžitá odpovědnost

Popis:

Oboustranná lepicí z PU pěny tvořená polyuretanovou pěnou s otevřenými buňkami a akrylovým lepidlem. Je ideální pro trvalé upevnění nebo montáž interiérových prvků, jako jsou držáky, háčky, nápisy, zrcadla, rámy, lišty, emblémy, obložení, displeje, dekorativní prvky atd. Otevřené buňky těchto výrobků umožňují cirkulaci vzduchu, plynů a vlhkosti. Ideální v aplikacích, kde se vyžaduje vysoká pevnost ve smyku, odolnost vůči teplotám, stárnutí a rozpouštědlům.

Charakteristika:

Absorbuje síly// pohlcuje síly
Vyrobeno z polyuretanové pěny s otevřenou buňkou s akrylátovým lepidlem// vyrobené z polyuretanové pěny s otevřenou buňkou s akrylátovým lepidlem
Odolné a pevné spoje/ odolné pevné spoje
Oboustranná PU pěnová páska// oboustranná PU pěnová páska
Vysoká okamžitá odpovědnost// vysoká okamžitá odpovědnost
Vysoká odolnost vůči teplotě, stárnutí a rozpouštědlům// Vysoká odolnost vůči teplotě, stárnutí a rozpouštědlům
Vysoká pevnost v tahu a smyku// Vysoká pevnost v tahu a smyku
Tlumení vibrací// tlumení vibrací
Rozšířené možnosti návrhu// rozšířené možnosti návrhu
Snížené následné zpracování// snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení/ rychlé a snadné připojení
Snížení výrobních nákladů// snížení výrobních nákladů

Poznámka:

Pro vnitřní prostory.
Vynikající pro lepení hladkých povrchů (plastů, skla, plechu a dřeva)
Pro lepení akustických panelů na stěny
Pro upevnění dávkovačů a osvěžovačů vzduchu
Pro montáž kabelových kanálů na stěny
Používá se pro připevnění držáků ke stěnám
Pro upevnění chráničů hran

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka