3M™ Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 9080HL, bílá, 50 mm x 50 m, 0,16 mm

Č. pol.: 7000115876
  • Minimálne množstvo objednávky 24 kusov
  • Kroky objednávky: 24 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000115876
    EAN/GTIN 54001895829913
    Číslo výrobcu 7000115876
    Číslo L L01310 1178

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Bílá
    Vysoká adhezní pevnost, vysoká počáteční adhezní pevnost
    Celková délka 50 m
    Celková šířka: 50 mm

    Popis:

    9080HL je určena pro pomalé a rychlé lepení. V případě potřeby ji lze dodatečně tepelně upravit. Lepicí ruka má vynikající přilnavost k papíru a lepence a také k mnoha plastovým fóliím včetně polyethylenu, polypropylenu a PVC.

    Charakteristika:

    Oboustranná univerzální lepicí páska s látkovým nosičem//oboustranná univerzální lepicí páska s látkovým nosičem
    Vysoká adhezní pevnost, vysoká počáteční adhezní pevnost// Vysoká adhezní pevnost, vysoká počáteční adhezní pevnost
    Snadno odstranitelný ochranný papír// snadno odstranitelný ochranný papír
    Ekonomické lepící páska// ekonomické lepící páska

    Poznámka:

    Use for low and high-speed splicing applications

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka