3M™ Pěnová polyethylenová Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 9546, bílá, 25 mm x 66 m, 1,1 mm

Č. pol.: 7000111564
  • Minimálne množstvo objednávky 9 kusov
  • Kroky objednávky: 9 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000111564
EAN/GTIN 53134375438938
Číslo výrobcu 7000111564
Číslo L L01310 1686

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Uzavřená PE pěna
Celková délka 66 m
Celková šířka: 25 mm

Popis:

Pěnové pásky 3M PE jsou oboustranně lepicí pásky vyrobené z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami a akrylátovým lepidlem.

Charakteristika:

Dobrá přilnavost k nízkoenergetickým materiálům (např. PE, PP)// dobrá přilnavost k nízkoenergetickým materiálům (např. PE, PP)
PE pěna s uzavřenými buňkami/ PE pěna s uzavřenými buňkami
Odolné vůči UV/ UV záření
Lze použít při teplotách od -40°C do 80°C// při teplotách od -40°C do 80°C.

Poznámka:

Pro všeobecné montážní a spojovací práce
Pro lepení tkanin na tuhý lepenkový materiál
Pro upevnění pěny na plast
Používá se pro upevnění háčků, konzol a polic
Používá se k připevnění držáků per
Pro montáž pokladních displejů a nápisů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka