3M™ Double Coated Paper Tape 9527, krémová, 19 mm x 50 m, 0,13 mm

Č. pol.: 7000111526
  • Minimálne množstvo objednávky 48 kusov
  • Kroky objednávky: 48 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000111526
EAN/GTIN 53134375399390
Číslo výrobcu 7000111526
Číslo L L01310 2064

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Krém
Lepidlo ze syntetické pryže
Celková délka 50 m
Celková šířka: 19 mm
Velmi vysoká okamžitá odpovědnost

Popis:

Oboustranná lepicí 3M™ 9527 s podkladem z papírového rouna se vyznačuje velmi vysokou okamžitou přilnavostí a dobrou přilnavostí k nízkoenergetickým materiálům (např. PP, PE). Má tloušťku 0,13 mm a je odolný vůči teplotám do +50 °C (krátkodobě +70 °C).

Charakteristika:

Oboustranná lepicí páska s nosičem
Univerzální pro samolepicí povrchovou úpravu široké škály materiálů
Dobré vlastnosti zpracování a děrování

Poznámka:

Montáž, montáž a upevnění reklamních materiálů (např. B. Displeje, plakáty)
Samolepicí povrchová úprava plechového zboží, například B. Pěna, guma nebo plsť

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka