3M™ Extra silná lepicí Y389, olivová, 50 mm x 50 m

Č. pol.: 7000111474
  • Minimálne množstvo objednávky 24 kusov
  • Kroky objednávky: 24 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000111474
    EAN/GTIN 08711428006360
    Číslo výrobcu 7000111474
    Číslo L L01310 101

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Zelená
    Dobrá přizpůsobivost
    Celková délka 50 m
    Celková šířka: 50 mm
    Lehké maskování v zatáčkách

    Popis:

    3M™ Fabric Tape 389 je univerzální s velmi dobrou přilnavostí k široké škále materiálů. Vyznačuje se dobrou odolností proti roztržení a pružností pro použití na nerovném povrchu. S Brusný Disc Pad opěrný talířkou potaženou polyethylenem se snadno manipuluje a lze ji použít i ve spojení s vlhkostí. S páskou s úzkými oky lze snadno maskovat lehké oblouky. V podstatě má velmi vysokou stálou přilnavost a dobrou přizpůsobivost. Možné použití je barevné označování komponentů, obecné opravy nebo svazkování trubek, tkanin a mnoho dalšího. Barva pásky: stříbrná.

    Charakteristika:

    Těsně síťovaný textilní lepicí páska// velmi silná počáteční přilnavost na většině povrchů
    Dobrá přizpůsobivost// nosný materiál s pevností vhodnou pro průmyslové aplikace nebo
    Odolnost vůči vlhkosti a vodní páry// použití v kombinaci s vlhkostí
    Lze snadno odtrhnout v obou směrech rukou / / snadné manipulace
    K dispozici v různých barvách a velikostech // snadné maskování v křivkách
    Polyethylenový povlak
    Velmi vysoká odolnost
    Mimořádně univerzální
    Dobrá odolnost
    Velmi dobrá přilnavost na různých površích

    Poznámka:

    Obecné účely opravy
    Svazkování trubek, tkanin a mnohem více
    Vhodné pro použití na široké škále substrátů
    Vhodné pro barevné kódování součástí
    Pro barevné značení, značení nebo označování
    Pro těsnění kontejnerů a opravy plachet

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka