3M™ V4 Series Replacement Visor, Acetate, Clear, 4D (Náhradní hledí řady V4)

Č. pol.: 7000107782
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000107782
EAN/GTIN 04046719886906
Číslo výrobcu 7000107782
Číslo L L01110 417

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Snadno vyměnitelný, nasazovací obličejový štít
Pro použití s 3M™ V4D obličejový štít

Popis:

Čirá náhradní čočka pro síťové zorníky 3M™ Peltor™ V4D a V4DK. Náhradní čočka je vyrobena z acetátu celulózy, má vysokou chemickou odolnost a poskytuje účinnou ochranu proti stříkajícím částicím a částicím při čelním nebo bočním nárazu. Díky oboustrannému povlaku proti zamlžování je při práci v proměnlivých teplotách zaručena optimální viditelnost. Náhradní čočka je zároveň zkosená tak, aby minimalizovala odrazy světla a poskytovala dobrou ochranu proti oslnění. Náhradní čočky 3M™ Peltor™ Replacement Lens 4D se používají v kovoprůmyslu, dřevozpracujícím průmyslu a v chemickém průmyslu.

Charakteristika:

Dobré optické vlastnosti a chemická odolnost
Optická třída 2, průhledný náhradní štít z acetátu
Vhodné pro přilby 3M™
Tloušťka 1,0 mm.
Teplotní rozsah −40 °C až +100 °C.
Nízkoenergetické šoky, stupeň F.
Splňuje požadavky na ochranné štíty s nízkým dopadem

Poznámka:

Pro použití s bezpečnostními přilbami 3M™

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka