3M™ Versaflo™ Regulátor chlazení vzduchu, V-100E

Č. pol.: 7000103980
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Jednotka ventilátora respirátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000103980
EAN/GTIN 04046719737208
Číslo výrobcu 7000103980
Číslo L L01140 86

Popis

Prevedenie:

Třída dle EN 14594
Lze kombinovat se všemi čelními deskami
Celková délka 0 346 m
Celková šířka: 0,118 m.
Celková výška 0 086 m

Popis:

3M™ Versaflo™ Compressed Air Cooling V-100E je řemenový redukční ventil stlačeného vzduchu. V kombinaci s dmychadlem 3M™ a hlavicí se stlačeným vzduchem tvoří dýchací systém s trvalým prouděním vzduchu. Chladicí trubice V-100E umožňuje ochlazení stlačeného vzduchu maximálně o 28 °C. Teplotu dýchacího vzduchu lze individuálně nastavit pomocí regulátoru teploty. Pokud není dosaženo minimálního průtoku vzduchu do hlavové části stanoveného výrobcem, ozve se integrovaná výstražná píšťalka. Systém chlazení stlačeným vzduchem je namontován na ochranné podložce na pásu. Oblasti použití jsou těžký průmysl a slévárny (vysoké sálavé teplo). Objem vzduchu: 170-600 l/min. Pracovní tlak: 6-10 barů. Test: EN 14594.

Charakteristika:

Chlazení stlačeného vzduchu max. O 25 °C.
Přípojka stlačeného vzduchu
Pracovní tlak 4 až 6 barů
Objem vzduchu 170 až 600 l/min
Nastavitelný regulátor teploty

Poznámka:

Oblasti s vysokým sálavým teplem
Slévárny
Těžký průmysl

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka