Tenkostěnná smršťovací hadička 3M™ GTI 3000, žlutá, 39/13 mm, 1 m

Č. pol.: 7000099244
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 7000099244
EAN/GTIN 08712403568163
Číslo výrobcu 7000099244
Číslo L L01310 1194

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Žlutá
Rychlé smrštění
Celková délka 1 m
Vysoká odolnost proti stárnutí
Vyhovuje směrnici RoHS

Popis:

3M™ Tepelně smršťovací trubičky GTI-3000 je řada flexibilních tenkostěnných smršťovacích trubiček RoHS vyrobených ze zesíťovaného bezhalogenového polyolefinu. GTI 3000 poskytuje dobrou izolační ochranu v různých průmyslových aplikacích. Jsou také vhodné pro označování kabelů a identifikaci. Trubičky GTI 3000 mají smršťovací poměr 3:1 a jsou k dispozici v následujících barvách: průhledná, černá, červená, žlutá, modrá, bílá, zelená, šedá a zeleno-žlutě pruhovaná.

Charakteristika:

Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
Vhodný jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazkování vodičů a pro balení součástí
Vyrobeno z pružného polyolefinu
Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
Bez halogenů

Poznámka:

Pro flexibilní, věkově odolnou izolaci a barevný značení

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka