3M™ HSR 3000 Tenkostěnné smršťovací hadičky v roli, šedé, 6/2 mm, 10 m, v dávkovacím boxu

Č. pol.: 7000099167
  • Minimálne množstvo objednávky 15 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000099167
EAN/GTIN 08712403550144
Číslo výrobcu 7000099167

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Šedá
Vysoká odolnost proti stárnutí
Celková délka 10 m
Velmi flexibilní
Vyhovuje směrnici RoHS

Popis:

Teplem smrštitelné trubičky 3M™ HSR-3000 je řada flexibilních tenkostěnných teplem smrštitelných trubiček RoHS vyrobených ze zesíťovaného bezhalogenového polyolefinu. HSR 3000 poskytuje dobrou izolační ochranu v různých průmyslových aplikacích. Jsou také vhodné pro označování kabelů a identifikaci. Trubičky HSR 3000 mají smršťovací poměr 3:1 a jsou k dispozici v následujících barvách: průhledná, černá, červená, žlutá, modrá, bílá, zelená, šedá a zeleno-žlutě pruhovaná.

Charakteristika:

Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
Vhodný jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazkování vodičů a pro balení součástí
Vyrobeno z pružného polyolefinu
Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
Bezhalogenový, určený pro aplikace 600 V.

Poznámka:

Pro elektrickou izolaci a značení vodičů

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.