3M™ SFTW-202A Tenkostěnná smršťovací hadička, černá, 19/9,5 mm, 25 m

Č. pol.: 7000098995
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 7000098995
EAN/GTIN 08712403052198
Číslo výrobcu 7000098995
Číslo L L01310 1933

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Poměr smrštění: 2:1
Celková délka 25 m
Flexibilní
Odolné vůči korozi mědi

Popis:

Smršťovací hadička 3M™ SFTW-202A je řada flexibilních smršťovacích bužírek RoHS. Trubka má stěnu z nehořlavého polyolefinu. Poskytují spolehlivý výkon pro elektrické spoje, spoje a zakončení až do 600 V. Trubičky SFTW-202A jsou k dispozici v široké škále barev a velikostí a s poměrem smrštění 2:1.

Charakteristika:

Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
Vhodný jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazkování vodičů a pro balení součástí
Vyrobeno z pružného polyolefinu
Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
Samozhášecí hadice určená pro aplikace s napětím 600 V.
Dobrá chemická odolnost
Samozhášecí
Odolné proti houbové napadení
Materiál hadice: Polyolefin, vysoce flexibilní

Poznámka:

Elektrická izolace
Ochrana před mechanickými riziky
Barevné kódování

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka