3M™ SFTW-203 Tenkostěnná smršťovací hadička, transparentní, 39/12,7 mm, 50 m

Č. pol.: 7000098985
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 7000098985
EAN/GTIN 08712403047996
Číslo výrobcu 7000098985
Číslo L L01310 1375

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Poměr smrštění: 3:1
Celková délka 50 m
Velmi flexibilní
Odolné vůči korozi mědi

Popis:

3M™ SFTW-203 je tenkostěnná polyolefinová smršťovací trubička. Smršťovací poměr 3:1, min. teplota smrštění 135 °C, rozsah pracovních teplot od -55 °C do 135 °C. V souladu s RoHS, nehořlavý - samozhášivý. Dobrá odolnost vůči chemikáliím.

Charakteristika:

Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
Vhodné pro lehké opláštění kabelového svazku, ohnivzdorné opláštění, svazkování kabelů a balení součástí
Vyrobeno ze samozhášivého (kromě průhledného) polyolefinu RoHS.
Poměr smrštění 3:1
Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
Dobrá chemická odolnost
Materiál hadice: Polyolefin, vysoce flexibilní

Poznámka:

Elektrická izolace
Ochrana před mechanickými riziky
Ochrana značkovacích roztoků

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka