Tenkostěnná smršťovací hadička 3M™ ATW, černá, 38/12,7 mm, 50 m

Č. pol.: 7000098956
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000098956
EAN/GTIN 08712403034798
Číslo výrobcu 7000098956

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Dobrá chemická odolnost
Celková délka 50 m
Teplotní rozsah −55 °C až +105 °C.
Samozhášecí

Popis:

3M™ ATW je řada tenkostěnných teplem smrštitelných trubiček, které zajišťují spolehlivý výkon v elektrických spojích, spojeních a zakončeních do 600 V. Tepelně smršťovací trubičky ATW mají stěny ze zesíťovaného polyolefinu odolného proti hoření a smršťovací poměr 3:1. Trubičky ATW jsou certifikovány podle normy UL-224.

Charakteristika:

Vynikající odolnost proti oděru, korozi a chemikáliím.
Spolehlivý výkon pro elektrické spoje, připojení a zakončení
Vhodné pro velké přenosové linky, spoje a kabely akumulátoru
Vyrobeno z polyolefinu s černým křížovým spojem
Odolnost vůči teplotám od −55 do 105 °C.
Samozhášecí hadice je určena pro aplikace s napětím 600 V.
Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
Extra tenkostěnné
Materiál hadice: Polyolefin, flexibilní

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.