Tenkostěnné smršťovací hadičky 3M™, černé, 12,7/6,4 mm, 25 m

Č. pol.: 7000098952
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 7000098952
EAN/GTIN 08712403034477
Číslo výrobcu 7000098952
Číslo L L01310 1849

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Celková délka 25 m

Popis:

Extrémně teplotně odolné teplem smrštitelné trubky pro použití v letectví, lodním průmyslu a vojenských aplikacích.

Charakteristika:

Balances electrical, physical and chemical properties for various industrial applications
Suitable for lightweight wire-harness covering, fire-resistant covering, wire marking, wire bundling and component packaging
Available in kit with multiple diameters
Flame-retardant tubing is rated for 600V applications

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka