Tenkostěnné teplem smrštitelné hadičky 3M™ ATW, černé, 6,6/2,4 mm, 300 m

Č. pol.: 7000098930
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 7000098930
EAN/GTIN 08712403025727
Číslo výrobcu 7000098930

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Poměr smrštění: 3:1
Celková délka 300 m
Velmi flexibilní
Rychle se zmenšuje

Popis:

3M™ ATW je řada tenkostěnných teplem smrštitelných trubiček, které zajišťují spolehlivý výkon v elektrických spojích, spojeních a zakončeních do 600 V. Tepelně smršťovací trubičky ATW mají stěny ze zesíťovaného polyolefinu odolného proti hoření a smršťovací poměr 3:1. Trubičky ATW jsou certifikovány podle normy UL-224.

Charakteristika:

Vynikající odolnost proti oděru, korozi a chemikáliím.
Spolehlivý výkon pro elektrické spoje, připojení a zakončení
Vhodné pro velké přenosové linky, spoje a kabely akumulátoru
Vyrobeno z polyolefinu s černým křížovým spojem
Odolnost vůči teplotám od −55 do 105 °C.
Samozhášecí hadice je určena pro aplikace s napětím 600 V.
Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
Dobrá chemická odolnost
Samozhášecí
Extra tenkostěnné
Materiál hadice: Polyolefin, flexibilní

Poznámka:

Mechanická a elektrická ochrana součástí s různými průměry
Univerzálně použitelné pro velkoplošnou výrobu

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka