Prevedenie:
Barva produktu: Černá
Poměr smrštění: 4:1
Celková délka 150 m
Flexibilní
Odolné vůči korozi mědi
Popis:
Černé tenkostěnné polyolefinové teplem smrštitelné trubičky jsou potažené lepidlem a mají dobrou chemickou odolnost. Smršťovací poměr 4:1, teplotní rozsah -55°C - +125°C
Charakteristika:
Teplotní rozsah −55°C až +125°C.
Šířky zápichu 4,0 mm až 32,0 mm.
Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
Dobrá chemická odolnost
Krytí podle třídy krytí IP-68
S lepidlem
Materiál hadice: Polyolefin, flexibilní
Poznámka:
Utěsnění a ochrana zátek, přípojek a větví
Mechanická ochrana a odlehčení
Ochrana zátek a větví proti vlhkosti a jiným vlivům prostředí