3M™ KYNAR® tenkostěnná teplem smrštitelná hadička, průhledná, 9,5/4,8 mm, 1,22 m

Č. pol.: 7000098858
  • Minimálne množstvo objednávky 150 kusov
  • Kroky objednávky: 150 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 7000098858
EAN/GTIN 08712403502853
Číslo výrobcu 7000098858
Číslo L L01310 1897

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Poměr smrštění: 2:1
Celková délka 1220 mm
Vysoce flexibilní
Odolné vůči korozi mědi

Popis:

Transparentní tenkostěnné polyvinylidenfluoridové teplem smrštitelné trubičky jsou samozhášivé a vyznačují se vysokou odolností proti oděru a dobrou chemickou odolností. Smršťovací poměr 2:1, teplotní rozsah -55 °C - +175 °C.

Charakteristika:

Teplotní rozsah −55°C až +175°C.
Šířky zápichu 1,3 mm až 51,0 mm.
Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
Velmi dobrá tepelná odolnost
Samozhášecí
Odolné proti houbové napadení
Bez zpomalovače hoření dekamoddifenylether (DecaBDE)
Materiál hadičky: Polyvinylidenfluorid

Poznámka:

Izolace a ochrana proti mechanickému namáhání při vysokých teplotách
Ochrana proti chemikáliím, hydraulickým olejům a rozpouštědlům

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka