Prevedenie:
Barva produktu: Transparentní
Poměr smrštění: 2:1
Celková délka 1220 mm
Vysoce flexibilní
Odolné vůči korozi mědi
Popis:
Transparentní tenkostěnné polyvinylidenfluoridové teplem smrštitelné trubičky jsou samozhášivé a vyznačují se vysokou odolností proti oděru a dobrou chemickou odolností. Smršťovací poměr 2:1, teplotní rozsah -55 °C - +175 °C.
Charakteristika:
Teplotní rozsah −55°C až +175°C.
Šířky zápichu 1,3 mm až 51,0 mm.
Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
Velmi dobrá tepelná odolnost
Samozhášecí
Odolné proti houbové napadení
Bez zpomalovače hoření dekamoddifenylether (DecaBDE)
Materiál hadičky: Polyvinylidenfluorid
Poznámka:
Izolace a ochrana proti mechanickému namáhání při vysokých teplotách
Ochrana proti chemikáliím, hydraulickým olejům a rozpouštědlům