3M™ KYNAR® tenkostěnná smršťovací hadička, průhledná, 2,4/1,2 mm, 1,22 m

Č. pol.: 7000098854
  • Minimálne množstvo objednávky 400 kusov
  • Kroky objednávky: 400 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000098854
EAN/GTIN 08712403502815
Číslo výrobcu 7000098854

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Poměr smrštění: 2:1
Celková délka 1220 mm
Vysoce flexibilní
Odolné vůči korozi mědi

Popis:

Transparentní tenkostěnné polyvinylidenfluoridové teplem smrštitelné trubičky jsou samozhášivé a vyznačují se vysokou odolností proti oděru a dobrou chemickou odolností. Smršťovací poměr 2:1, teplotní rozsah -55 °C - +175 °C.

Charakteristika:

Teplotní rozsah −55°C až +175°C.
Šířky zápichu 1,3 mm až 51,0 mm.
Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
Velmi dobrá tepelná odolnost
Samozhášecí
Odolné proti houbové napadení
Bez zpomalovače hoření dekamoddifenylether (DecaBDE)
Materiál hadičky: Polyvinylidenfluorid

Poznámka:

Izolace a ochrana proti mechanickému namáhání při vysokých teplotách
Ochrana proti chemikáliím, hydraulickým olejům a rozpouštědlům