3M™ CTW-602 Tenkostěnná smršťovací hadička, černá, 3,2/1,6 mm, 400 m

Č. pol.: 7000098847
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000098847
EAN/GTIN 08712403015032
Číslo výrobcu 7000098847

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Průmysl, domácnost, elektronika, automobilový průmysl a doprava
Celková délka 400 m
Vyhovuje směrnici RoHS

Popis:

3M™ CTW-602 je tenkostěnná polyolefinová teplem smrštitelná trubička. Smršťovací poměr 2:1, min. teplota smrštění 120 °C, rozsah pracovních teplot -55 °C až 105 °C. V souladu s RoHS, nehořlavý - samozhášivý. Dobrá odolnost vůči chemikáliím.

Charakteristika:

Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
Vhodné pro lehké opláštění kabelového svazku, ohnivzdorné opláštění, svazkování kabelů a balení součástí
Vyrobeno z ohnivzdorného polyolefinu RoHS
K dispozici v černé barvě
Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
Dobrá chemická odolnost
Samozhášecí
Materiál hadice: Polyolefin, flexibilní

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.