3M™ Double Coated Polyethylene Foam Tape 9508W, bílá, 19 mm x 66 m, 0,8 mm

Č. pol.: 7000096248
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 16 kusov
  • Kroky objednávky: 16 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000096248
EAN/GTIN 08021684551895
Číslo výrobcu 7000096248
Číslo L L01310 2089

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Odolné a pevné spoje
Celková délka 66 m
Celková šířka: 19 mm
S tlumením vibrací.

Popis:

Oboustranná PE pěnová lepicí tvořená polyethylenovou pěnou s uzavřenými buňkami a akrylátovým lepidlem. Je ideální pro trvalé upevnění nebo montáž interiérových a exteriérových součástí, jako jsou držáky, háčky, nápisy, zrcadla, rámy, lišty, emblémy, obložení, displeje, dekorativní díly atd.

Charakteristika:

Tloušťka 0.8 mm, oboustranná lepicí páska z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami v bílé barvě s akrylátovým lepidlem/ absorbuje síly
Odolné silné spoje// montáž a připojení různých materiálů
Vynikající těsnicí funkce// lze použít pro montáž displejů (POS), světelných odznaků, štítků a dalších aplikací
Okamžité upevnění, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům.
Pokročilé možnosti návrhu
Snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení
Snižte výrobní náklady
Ideální pro nákladově efektivní spojování materiálů

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování různých materiálů, například B. Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka