3M™ Scotch® High Performance Box Sealing Tape 375E, 50 mm x 66 m

Č. pol.: 7000095715
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000095715
EAN/GTIN 08021684687570
Číslo výrobcu 7000095715
Číslo L L01310 1244

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Světle hnědá
Celková délka 66 m
Celková šířka: 50 mm

Popis:

Speciální složení lepidla zajišťuje vysokou odolnost proti vlhkosti a oděru a vynikající okamžitou přilnavost na dřevovláknité desky. se netrhá ani při hrubém zacházení. Velikost je určena také pro použití jako ochrana štítků.

Charakteristika:

Nárazuvzdorná/ spolehlivá balicí páska pro těžké obaly
Vysoká počáteční přilnavost a vynikající pevnost ve smyku na dřevovláknitých deskách
Výrobek je vhodný pro všechny teploty, které se obvykle vyskytují při přepravě a skladování balených produktů
Vysoká odolnost vůči vlhkosti, oděru a trhání
Tlumení nárazů

Poznámka:

Pro utěsnění středně těžkých až těžkých krabic
Používá se k utěsnění kartonů s vysokým obsahem recyklovaného materiálu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka