3M™ Tartan™ Filament Tape 8953, čirá, 1350 mm x 50 m, 0,1 mm

Č. pol.: 7000095694
  • Minimálne množstvo objednávky 24 kusov
  • Kroky objednávky: 24 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000095694
EAN/GTIN 08021684622755
Číslo výrobcu 7000095694

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Velmi vhodné pro odstraňování dlaždic.
Celková šířka: 1350 mm

Popis:

3M™ Tartan™ Filament Tape 8953 je standardní vláknová s polypropylenovou fólií ScotchPro™ a lepidlem ze syntetického kaučuku. Vyztužení skleněnými vlákny v podélném směru výrazně zvyšuje pevnost pásky při přetržení. je vhodná pro těžké obaly, například pro balení nebezpečného zboží, a vyznačuje se vysokou pevností v tahu (2500 N/100 mm) a prodloužením při přetržení (10). Barva pásky: průhledná.

Charakteristika:

Výztuha ze skleněných vláken// výztuha ze skleněných vláken
Velmi vhodné pro svazkování balíků// velmi vhodné pro svazkování balíků
Nejlépe se nanáší při pokojové teplotě na čisté, bezprašné lepenkové povrchy// nejlépe se nanáší při pokojové teplotě na čisté, bezprašné lepenkové povrchy
High odolnost proti přetrhu v podélný a směru příčného/// High odolnost proti přetrhu v podélný a směru příčného

Poznámka:

Pro balení nebezpečného zboží
Pro těžké balení
Zavírání a paletizace

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka