Tartan™ Fibre Reinforced Tape Utility 8954, Tan, 19 mm x 50 m, 0,13 mm

Č. pol.: 7000095690
  • Minimálne množstvo objednávky 48 kusov
  • Kroky objednávky: 48 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000095690
    EAN/GTIN 08021684618352
    Číslo výrobcu 7000095690

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Světle hnědá
    Vysoká odolnost proti oděru
    a uklouznutí
    Celková délka 50 m
    Celková šířka: 19 mm
    Velmi vhodné pro odstraňování dlaždic.

    Popis:

    Vláknová 3M™ Tartan™ 8954 je podélně a příčně vyztužená standardní vláknová s podkladem z polypropylenové fólie ScotchPro™ a lepidlem ze syntetického kaučuku. Vyztužení skleněnými vlákny v podélném směru výrazně zvyšuje pevnost pásky při přetržení. je vhodná zejména pro lepení těžkých kartonových krabic a jako zajišťovací a svazkovací . Po slepení si lepicí zachovává svou funkčnost při všech teplotách, kterým je obal obvykle vystaven během přepravy a skladování. Je ideální pro obaly pro přepravu nebezpečného zboží a vyznačuje se vysokou pevností v tahu (1350 N/100 mm) a prodloužením při přetržení (10). Kromě toho má vysokou odolnost proti oděru a vlhkosti. Barva pásky: průhledná.

    Charakteristika:

    Výztuha ze skleněných vláken// výztuha ze skleněných vláken
    Vysoká odolnost proti oděru a vlhkosti// Vysoká odolnost proti oděru a vlhkosti
    High odolnost proti přetrhu v podélný a směru příčného/// High odolnost proti přetrhu v podélný a směru příčného
    Síťované//-tkané
    Velmi vhodné pro svazkování balíků// velmi vhodné pro svazkování balíků

    Poznámka:

    Pro balení nebezpečného zboží
    Pro těžké balení
    Páskování/uchycení
    Zavírání a paletizace

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka