Prevedenie:
Barva produktu: Světle hnědá
Vhodné pro použití při nízkých teplotách
Celková délka 66 m
Celková šířka: 50 mm
Vynikající přilnavost k recyklovaného maskovacího papíru nebo dřevovláknité desky
Popis:
Balicí 3M™ Packaging Tape 305 je standardní balicí složená z dvouosé polypropylenové podkladové fólie (BOPP) a disperzního lepidla na bázi akrylu. Tiše se odvíjí a je ideální pro ruční lepení lehčích kartonových a fóliových obalů. je vhodná i pro venkovní použití. Barva pásky: hnědá. Rozměry: 50 mm x 66 m, tloušťka 0,043 mm.
Charakteristika:
Podmíněná odolnost vůči UV záření
FDA-schválení
tiché odvíjení
Univerzální balicí páska pro aplikace citlivé na náklady
Odolnost proti oděru, vlhkosti, chemikáliím a oděru pro dlouhotrvající výkon
Poznámka:
Vhodné pro venkovní použití
Obalová páska pro lehké lepenkové a fóliové obaly