Scotch® High Performance Filament Tape 8981, čirá, 25 mm x 50 m, 0,17 mm

Č. pol.: 7000095576
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000095576
EAN/GTIN 08021684336218
Číslo výrobcu 7000095576
Číslo L L01310 984

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Vysoká odolnost proti oděru
a uklouznutí
Celková délka 50 m
Celková šířka: 25 mm

Popis:

Scotch® Tape 8981 je vysoce výkonná vláknová s polypropylenovým podkladem a lepidlem ze syntetického kaučuku (bez rozpouštědel). Pro vyztužení jsou použita podélně spojitá skleněná vlákna, která udržují omezené prodloužení a zajišťují vysokou pevnost. Transparentní podklad ScotchPro™ BOPP nabízí velmi dobrou odolnost proti oděru a vlhkosti. Lepidlo je speciálně vyvinuto pro obalové aplikace. Nabízí konzistentně vysoký výkon v přilnavosti a kontinuálním smyku.

Charakteristika:

Výztuha ze skleněných vláken// výztuha ze skleněných vláken
Vysoká odolnost proti oděru a vlhkosti// Vysoká odolnost proti oděru a vlhkosti
Velmi vysoká trhací síla// velmi vysoká trhací síla
Vysoký výkon v oblasti přilnavosti a trvalého smykového zatížení// Vysoký výkon v oblasti přilnavosti a trvalého smykového zatížení

Poznámka:

Pro upevnění a svazkování
Kovové vinutí s jazýčkem a svazkování
Pro příchytky ve tvaru L a U.
Oddělení palet, svazkování pro přepravu a manipulaci

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka