Scotch® Performance Filament Tape 895, čirá, 25 mm x 50 m, 0,15 mm

Č. pol.: 7000095572
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000095572
EAN/GTIN 08021684336058
Číslo výrobcu 7000095572
Číslo L L01310 640

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Vysoká počáteční přilnavost s dobrou dlouhodobou lepivou pevností
Celková délka 50 m
Celková šířka: 25 mm
Odolnost proti oděru a opotřebení

Popis:

Zesílení - u těžkých obalů nebo při vysokém přepravním zatížení poskytuje lepení podle vzoru H optimální utěsnění a dodatečnou přilnavost, a to i při použití dvoustěnných kartonových obalů. Pro takové aplikace se doporučuje Scotch® Filament Tape 895. Podélně orientované výztuhy ze skleněných vláken dodávají pásce vysokou pevnost při přetržení. Podklad BoPP zajišťuje vysokou odolnost proti oděru, vlhkosti a opotřebení.

Charakteristika:

Výztuha ze skleněných vláken// výztuha ze skleněných vláken
odolné proti roztržení// odolné proti roztržení
odolné proti oděru// oděru
odolné vůči chemikáliím a stárnutí// odolné vůči chemikáliím a stárnutí

Poznámka:

Pro těžké balení
Pro zajištění při přepravě

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka