Scotch® Utility Strapping Tape 3741, průhledná, 19 mm x 66 m

Č. pol.: 7000095320
  • Minimálne množstvo objednávky 2592 kusov
  • Kroky objednávky: 2592 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000095320
    EAN/GTIN 08000280443575
    Číslo výrobcu 7000095320

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Transparentní
    Vhodné pro utěsnění pěnového obalu
    Celková délka 66 m
    Celková šířka: 19 mm

    Popis:

    Svazkování - Trubky, tyče, profily, panely, ale i koberce se svazkují pro skladování a přepravu. V této oblasti nabízí společnost 3M lepicí pásky pro různé aplikace, jako je například svazkovací Scotch® 3741 s monoaxiálně nataženým PP podkladem a syntetickým lepidlem.

    Charakteristika:

    Vysoká pevnost ve smyku a počáteční přilnavost
    Odstranění prasklin nebo prasklin - i když byly během obrábění proříznuty nebo propíchnuty.
    Oblasti použití jsou bezpečné svazkování válcových trubek, plastových hadic a kovových tyčí, jakož i svazkování balíků pro poštovní zásilky, jakož i těsnění balení potravin, těsnění pěnového obalu a držení dohromady lepenky naskládaných na paletách

    Poznámka:

    Svazkování, zajištění a paletování pásky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka