Scotch® Cross Weave Filament Tape 8959, čirá, 38 mm x 50 m, 0,15 mm

Č. pol.: 7000095309
  • Minimálne množstvo objednávky 24 kusov
  • Kroky objednávky: 24 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000095309
EAN/GTIN 08000280442318
Číslo výrobcu 7000095309
Číslo L L01310 1047

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Vysoká odolnost proti oděru
a uklouznutí
Celková délka 50 m
Celková šířka: 38 mm
Odporuje nerovným podmínkám přepravy a přepravy

Popis:

Extrémně silná lepicí pro extrémně náročné aplikace. Obousměrná Scotch® Bidirectional Filament Tape 8959 je vysoce odolná určená speciálně pro balení, která kombinuje polypropylenový podklad vyztužený příčně kladenými skleněnými vlákny s lepidlem ze syntetické pryskyřice. Naše vysoce odolná je speciálně navržena pro silnou přilnavost k široké škále povrchů včetně kovu, plastu a tvrdých desek. Vícevrstvý systém lepidla ze syntetické pryže chrání před odlupováním a střižnými silami. Scotch Bidirectional Filament Tape 8959 je ideální pro použití jako vysokopevnostní výztuha kartonů, pro těsnění a balení při přepravě a pro spojování tupých spojů a paletizaci. Scotch Bidirectional Filament Tape 8959 je navržena s ohledem na pevnost a je vyztužena podélnými a příčnými souvislými skleněnými vlákny na biaxiálně orientovaném polypropylenovém podkladu. Vícevrstvý systém lepidla ze syntetického kaučuku chrání skleněná vlákna před odlepením od podkladu. Značky, čárové kódy a další grafické prvky lze přečíst přes průsvitnou pásku. Paletovací ze skleněných vláken se používá v mnoha aplikacích, kde je důležitá pevnost. Je ideální pro zajištění nákladu a těsné uzavření obalů pro přepravu a dopravu. Mezi průmyslové a komerční uživatele patří výrobci a distributoři potravin a nápojů, sportovního zboží, potrubí, kovových výrobků, automobilových dílů a nábytku. Použití zahrnuje uzavírání a utěsňování kartonů, upevňování, zajišťování a obecné balení. Lze jej aplikovat pomocí přenosného ručního dávkovače nebo stacionárního dávkovače pro definované délky.

Charakteristika:

Vyztužení skleněnými vlákny, vyztužení zkříženou tkaninou/ skelným vláknem, zkřížená tkanina
Vysoká odolnost proti oděru a vlhkosti// Vysoká odolnost proti oděru a vlhkosti
High odolnost proti přetrhu v podélný a směru příčného/// High odolnost proti přetrhu v podélný a směru příčného
Vhodné pro přepravu nebezpečných věcí balení// vhodné pro přepravu nebezpečných věcí balení
Odhrnky drsné přepravní a přepravní podmínky// odhrnky drsné přepravní a přepravní podmínky

Poznámka:

Pro svazkování lehkých produktů
Pro utěsnění a vyztužení lepenkových krabic
Pro křížový spoj
Páskování
Zavírání a paletizace

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka