Scotch® Performance pro utěsnění krabic s nízkou hlučností 3707

Č. pol.: 7000095292
  • Minimálne množstvo objednávky 24 kusov
  • Kroky objednávky: 24 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000095292
EAN/GTIN 08000280417156
Číslo výrobcu 7000095292
Číslo L L01310 1275

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Hnědá
Speciálně potažená lepicí páska vzadu umožňuje tiché odvíjení
Celková délka 66 m
Celková šířka: 75 mm

Popis:

Balicí 3M™ 3707 je vysoce výkonná balicí s podkladem z biaxiálně orientované polypropylenové fólie a lepidlem na bázi přírodního kaučuku/pryskyřice s rozpouštědlem. Její speciálně potažený podklad pásky umožňuje tiché odvíjení. je vhodná k utěsňování středně těžkých až těžkých kartonových krabic. Barva pásky: hnědá.

Charakteristika:

Vysoká počáteční přilnavost a pevnost ve smyku
Zvláště odolné proti roztržení
Nízká hlučnost

Poznámka:

Vhodné pro utěsnění středně těžkých až těžkých krabic

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka