Prevedenie:
Řešení pro smrštitelné spoje za studena pro snadné a bezpečné utěsnění a izolaci vodičů středního napětí do 36 kV
Elektrické ovládání pole a Faradayova klec, oba integrovány v izolačním těle
Pro instalaci nejsou nutné žádné nástroje
Pro široký rozsah průřezů kabelů
Šroubový konektor je součástí sady
Popis:
Sada pro připojení za studena s integrovanou vnitřní elektrodou, která kolem konektoru vytváří Faradayovu klec a zajišťuje tak bezpečný provoz.
Charakteristika:
The versatile design of the prefabricated one-piece cold shrink splice body allows installation on a wide range of cable sizes and types and a fast and easy installation at temperatures ranging from - 20°C to + 50°C.
The integrated, semi-conductive electrode forms a faraday cage over the connector and eliminates the use of tapes and void filling.
Solderless earth connection by means of copper screen sleeve and constant force springs.
No heat or flame is needed during splice body installation.
No special tools required for installation