Připojovací sada 3M™ 94-AK 620-1 QS200, 1 vodič, 18/30 kV, 1x 50 - 240 mm².

Č. pol.: 7000092333
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000092333
EAN/GTIN 08021684573378
Číslo výrobcu 7000092333

Popis

Prevedenie:

Řešení pro smrštitelné spoje za studena pro snadné a bezpečné utěsnění a izolaci vodičů středního napětí do 36 kV
Elektrické ovládání pole a Faradayova klec, oba integrovány v izolačním těle
Pro instalaci nejsou nutné žádné nástroje
Pro široký rozsah průřezů kabelů

Popis:

Sada pro připojení za studena s integrovanou vnitřní elektrodou, která kolem konektoru vytváří Faradayovu klec a zajišťuje tak bezpečný provoz.

Charakteristika:

The versatile design of the prefabricated one-piece cold shrink splice body allows installation on a wide range of cable sizes and types and a fast and easy installation at temperatures ranging from - 20°C to + 50°C.
The integrated, semi-conductive electrode forms a faraday cage over the connector and eliminates the use of tapes and void filling.
Solderless earth connection by means of copper screen sleeve and constant force springs.
No heat or flame is needed during splice body installation.
No special tools required for installation

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.