3M™ 94-EB 63-3 Sada koncového těsnění QTII, 3 vodiče, 18/30 kV vnitřní, 3x 25 - 150 mm².

Č. pol.: 7000092254
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000092254
EAN/GTIN 04046719859351
Číslo výrobcu 7000092254

Popis

Prevedenie:

Jednodílné koncové uzávěr se smršťováním za studena s integrovaným ovládáním refrakčního pole
Pronikavý a odolný proti povětrnostním vlivům koncový uzávěr vyrobený ze silikonové pryže HTV
Úzká konstrukce
Stálý radiální kontaktní tlak
Snadná instalace vytažením opěrné cívky

Popis:

Kabelová koncovka 3M QTII smršťovaná za studena pro venkovní použití, 1 vodič

Charakteristika:

Určeno pro polymerové napájecí kabelové systémy se třemi vodiči napěťové třídy Umax = 24 kV
Žádné další nástroje, například Smršťovací svítilna, nutná.
Sestava koncového uzávěru obsahuje všechny součásti potřebné pro montáž, ale žádné kabelové koncovky.
3 koncové krytky na sadu.